BONDHUS
ボールポイントロングレンチミリ15本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
06894922
品番
BLX15M
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8002
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった