※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06895218
品番
SBL1.5MM
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
トラスコ品番
810-7926
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった