曜日別特売
SBL3/8 メッキ・スタビー3/8インチ(首下ショート) BONDHUS 06895306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキ・スタビー3/8インチ(首下ショート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード06895306品番SBL3/8
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-7929RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする