※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
メッキ・スタビー5/16インチ(首下ショート)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06895333
品番
SBL5/16
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
810-7930
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった