※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
メッキ・スタビー6mm(首下ショート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06895376
品番
SBL6MM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
6
形状
L型
タイプ
首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
トラスコ品番
810-7920
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった