曜日別特売
SBL7/64 メッキ・スタビー7/64インチ(首下ショート) BONDHUS 06895394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBL7/64 メッキ・スタビー7/64インチ(首下ショート) BONDHUS 06895394
SBL7/64 メッキ・スタビー7/64インチ(首下ショート) BONDHUS 06895394

メッキ・スタビー7/64インチ(首下ショート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード06895394品番SBL7/64
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64トラスコ品番810-7937RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする