曜日別特売
BSL020  (2.0MM) ロングボールドライバー2mm BONDHUS 06895638

BSL020  (2.0MM) ロングボールドライバー2mm BONDHUS 06895638
BSL020  (2.0MM) ロングボールドライバー2mm BONDHUS 06895638

ロングボールドライバー2mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06895638品番BSL020 (2.0MM)
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番823-0677質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする