BONDHUS
ロングボールドライバー4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06895656
品番
BSL040 (4.0MM)
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4
形状
ドライバー型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
トラスコ品番
823-0680
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応