※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ1/16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06895866
品番
133BP-0116
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#1
対辺寸法(inch)
1/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#3・#4
トラスコ品番
774-0727
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
1.4