※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ1/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06895875
品番
133BP-0108
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
対辺寸法(inch)
1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#10
トラスコ品番
774-0719
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
7.6