※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ボールポイントキーレンチ5/64
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06895988
品番
133BP-0564
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#2・#3
対辺寸法(inch)
5/64
適合ねじサイズ(止ねじ)
#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#5・#6
トラスコ品番
774-0841
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
2.4