曜日別特売
133BP-0732 ボールポイントキーレンチ7/32 Pro-Auto 06896015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントキーレンチ7/32

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード06896015品番133BP-0732
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)7/32適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"トラスコ品番774-0867材質クロームバナジューム鋼質量(g)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06896015
2024-05-28
用途: 止めねじのメンテナンス

7/32(5.5mm)のレンチはホームセンターでも置いていないところが多く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする