曜日別特売
5392040 差替式スクリュードライバー Pro-Auto 06896146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差替式スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)52
内容量1丁注文コード06896146品番5392040
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
先端形状プラス、マイナス先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.8材質(グリップ)樹脂質量(g)52刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番774-2941種類差替式ドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする