※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
スクリュードライバ+1X75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
774-7420
774-2916
774-7420
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06896198
品番
P-D1075
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-7420
質量(g)
95
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり