※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
スクリュードライバ+2X100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
774-2924
774-2924
774-7438
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06896207
品番
5362100
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-2924
質量(g)
102
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり