※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ドライバー/ビット
Pro-Autoの ドライバー
Pro-Autoの グリップドライバー
スクリュードライバー5X75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06896243
品番
5315075
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5×0.7
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-2886
質量(g)
53
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり