※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
パームドライバー+2X34
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06896304
品番
5302000
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
774-2860
質量(g)
15
種類
スタビードライバー
材質(軸)
クロームバナジューム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし