エイト
六角棒スパナ エキストラロング 1/2 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06896758
品番
014-1/2INCH
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/8"
対辺寸法(inch)
1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"
トラスコ品番
811-6588
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合