エイト
六角棒スパナ エキストラロング 7/32 単品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06896873
品番
014-7/32INCH
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
対辺寸法(inch)
7/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/8"
トラスコ品番
811-6611
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合