エイト
六角棒スパナ セミロング 1/2 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
06896995
品番
008-1/2INCH
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/8"
対辺寸法(inch)
1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"
トラスコ品番
811-6562
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合