エイト
六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(100本)
注文コード
06897494
品番
001-1/16INCH
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#1
対辺寸法(inch)
1/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#3・#4
トラスコ品番
811-6630
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合