エイト
六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06897537
品番
001-1INCH
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)
1
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-3/4"・2"
トラスコ品番
811-6026
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1-1/2"・2"
再生紙使用マーク
適合