エイト
六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(50本)
注文コード
06897582
品番
001-5/16INCH
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
対辺寸法(inch)
5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
トラスコ品番
811-6641
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"
再生紙使用マーク
適合