エイト
六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06897625
品番
001-7/16INCH
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
9/16"
対辺寸法(inch)
7/16
トラスコ品番
811-6044
H
7/16
L1
42
L2
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合