曜日別特売
WL0.035 ショート六角レンチメッキ0.035インチ BONDHUS 06898194

ショート六角レンチメッキ0.035インチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06898194品番WL0.035
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート対辺寸法(inch)0.035適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0適合ねじサイズ(皿ボルト)#0RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06898194
2018-02-17
用途: エアーシリンダーの修理

とても小さいレンチで、すぐに捻じれ使い物に成らなくなってましたが、
このレンチは捻じれる事も無く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする