HLL0.71MM ロング六角レンチ0.71MM BONDHUS 06898657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角レンチ0.71MM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06898657品番HLL0.71MM
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.71形状L型タイプロング適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8トラスコ品番810-8009質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする