曜日別特売
ZL9/16 ロング六角レンチメッキ9/16インチ BONDHUS 06898894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角レンチメッキ9/16インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード06898894品番ZL9/16
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番810-7868質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする