BONDHUS
六角Tハンドル(全長152mm) 5/32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06899068
品番
6HT5/32
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#10
対辺寸法(inch)
5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"
トラスコ品番
810-8095
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/16"
商品説明動画
Tハンドル
参考になった