曜日別特売
HLX6MS 六角ショート ミリセット6pcs. BONDHUS 06899795

六角ショート ミリセット6pcs.

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組注文コード06899795品番HLX6MS
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8448質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする