※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
六角ロング 0.028インチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06899813
品番
HLL0.028
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
対辺寸法(inch)
0.025
適合ねじサイズ(止ねじ)
#0
トラスコ品番
810-8366
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった