曜日別特売
HLL0.050 六角ロング 0.050インチ BONDHUS 06899838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ロング 0.050インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード06899838品番HLL0.050
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.050適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2トラスコ品番810-8368RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする