曜日別特売
HLL1/8 六角ロング 1/8インチ BONDHUS 06899908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ロング 1/8インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06899908品番HLL1/8
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番810-8383RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする