※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
六角ロング 2.5ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06900005
品番
HLL2.5MM
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
トラスコ品番
810-8385
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応