曜日別特売
HLL7/8 六角ロング 7/8インチ BONDHUS 06900233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ロング 7/8インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード06900233品番HLL7/8
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"対辺寸法(inch)7/8トラスコ品番810-8407RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする