※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
六角ロング 9/16インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06900267
品番
HLL9/16
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
対辺寸法(inch)
9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
1"・1-1/8"
トラスコ品番
810-8410
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/4"
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった