BONDHUS
六角ロング インチ12pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
06900303
品番
HLX12
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8443
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった