曜日別特売
HLX6M 六角ロング ミリセット6pcs. BONDHUS 06900355

六角ロング ミリセット6pcs.

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組注文コード06900355品番HLX6M
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番810-8447質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする