※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
六角ロング ミリセット7pcs.
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
06900364
品番
HLX7M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8450
質量(g)
132
RoHS指令(10物質対応)
対応