319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367

319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367
319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367
319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367
319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367
319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367
319 牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319 天牛(富士手袋工業) 06900367

牛本革手袋 牛クレ レインジャー 319

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード06900367品番319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

牛表革を使用しているため、柔軟性に優れており、使い込むほどに手になじみます。
手首には面ファスナー(マジックテープ)がついております。

用途
一般作業、鉄工業、鳶職、土木建設、自動車修理、電工設備業、農園芸、アウトドア等にご使用ください。
サイズLL材質(本体)牛皮革入数(双)1機能伸縮性・柔軟性全長(cm)23.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする