曜日別特売
UDS-300K-6 デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡) 06900446

UDS-300K-6 デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡) 06900446
UDS-300K-6 デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡) 06900446

デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ひょう量(kg)6適合地域新潟県、茨城県注文コード06900446品番UDS-300K-6
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

計量スピード0.6秒以下を実現
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)
検定対象品(取引証明用)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

オプション専用ACアダプター寸法(mm)本体/242×288×H113~120、表示/13.5×H30種類上皿はかり電源(V)DC6(単一乾電池4本付属)消費電力(W)通常0.03ひょう量(kg)6目量(g)0~3kgまで:2、3~6kgまで:5計量皿寸法(mm)228×198表示形式デジタル適合地域新潟県、茨城県自重(kg)約2.5(電池込み)アズワン品番64-7527-57風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする