曜日別特売
CDL-36V(Li) 充電式コンパクトドライバー 3.6V PROMOTE(プロモート) 06901040

充電式コンパクトドライバー 3.6V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06901040品番CDL-36V(Li)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

充電式コンパクトドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが10種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。

用途DIYや家具の組み立てに。付属品ACアダプター、USBケーブル、ドライバービット10種類電源(V)AC100 (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])180チャック能力(mm)6.35(六角軸)回転方向正逆回転切替商品構成セット品モーター電圧(V)DC-3.6充電時間(時間)約3~5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする