ADG-3170 エアーマイクログラインダー PROMOTE(プロモート) 06901101

エアーマイクログラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06901101品番ADG-3170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。

用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする