曜日別特売
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090

KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090
KJ-211 スマートカメラ 4G/AC電源/防水 カシムラ 06902090

スマートカメラ 4G/AC電源/防水

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06902090品番KJ-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。
Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。
NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。
プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。
首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。
状況に応じて変えられる撮影モード。
日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。
夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。
夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。
自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。
動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。
録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できます。
マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。
ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。
防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。
最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。

電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
注意
※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
※SDカードは付属していません。
※ドコモ/au/ソフトバンクの4Gの電波が無い場所での使用はできません。事前にご使用場所でご利用のスマートフォンなどでインターネット接続できるかご確認ください。
※3Gや5G、Wi-Fiに対応していません。
※本製品は日本国内専用です。日本国外では使用できません。
※本製品は映像視聴用のスマートフォンとスマートフォンに無償のアプリ「スマートライフ+」をインストールする必要があります。
※製品本体に物理SIMを挿入することや内蔵eSIMの書き換えはできません。
※本体に電池は内蔵していません。AC電源で動作するので近くに電源となるコンセントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする