曜日別特売
PA2808x1050L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2808x1050L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902151
PA2808x1050L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902151
PA2808x1050L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902151
PA2808x1050L 両C SP アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902151

アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ホース長さ(mm)1050注文コード06902151品番PA2808x1050L 両C SP
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油ホース長さ(mm)1050材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※スプリングはブリヂストンの純正品ではありません。長さは金具の先端から先端までです。スプリングは鉄にて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする