大塚刷毛製造
コロナマスカー マルテタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シート幅(mm)
1000
300
550
1000
折数
40
10
20
40
テープ地色
サンゴ
グリーン
茶
サンゴ
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
06903407
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
布テープが付いてます。
シート幅(mm)
1000
テープ地色
サンゴ
折数
40
内径(Φmm)
89
テープ幅(mm)
17
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
布テープ
仕上幅(mm)
60
シート長さ(m)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06903407
-
54981562
201037 1000
コロナマスカー マルテタイプ
大塚刷毛製造
1箱(30巻)
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です