曜日別特売
5612 80 セラミックベルト 3M(スリーエム) 06903906

セラミックベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
粒度80
内容量1箱(50本)注文コード06903906品番5612 80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,750

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。

粒度80ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330トラスコ品番775-7468寸法(mm)12×330砥材セラミック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
069039065612 80291511075612 805612 80 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29151107セラミックベルト3M(スリーエム)1箱(50本)
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903915
2020-05-22
用途: 金属加工

3Mの製品なので問題なしです 次回も購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 06903906
2017-12-05
用途: 鈑金溶接の溶接痕削りなど

安い物より1,5倍くらい高いですが、これだけ長切れすれば、結果コッチを買った方が経済的な気がします。

対象商品 : 06903897
2015-09-07
用途: 自動車の修理 マフラー製作

他の物も使ってみましたが、切削性能持ちが良いので、指名で購入しています。

対象商品 : 06903897
2014-04-19
用途: サビ取り

Good

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする