曜日別特売
BC-600 ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具] 06906427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-600 ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具] 06906427
BC-600 ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具] 06906427

ボルトクリッパーBCタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁呼び寸法(mm)600トラスコ品番776-6262注文コード06906427品番BC-600
参考基準価格(税別)¥13,730販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。
刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
新JIS取得商品です。

用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に呼び寸法(mm)600トラスコ品番776-6262質量(kg)2.7
注意
※軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。
※可動部へは時々注油して下さい。
※切断能力以上の線材は切らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする