MS458 リードペンチ ストレート S2-tools 06906935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リードペンチ ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード06906935品番MS458
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。

用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに全長(mm)130トラスコ品番774-6431材質ステンレス質量(g)40タイプストレート、先端部キザミなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする