※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S2-tools
リードペンチ 角度45度
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06906944
品番
MS459
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
用途
通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに
全長(mm)
130
トラスコ品番
774-6440
材質
ステンレス
質量(g)
40
タイプ
角度45度