曜日別特売
104M-17 T型レンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06907565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型レンチ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個対辺(mm)17先端形状六角寸法L1(mm)350注文コード06907565品番104M-17
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
対辺(mm)17先端形状六角トラスコ品番811-7913質量(g)707寸法L1(mm)350寸法D(mm)24寸法l(mm)22寸法L2(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06907644
2019-12-28
用途: バイクのメンテ等
サービス業

それまではTハンドルにボックスを付けて作業していたが、8ミリの使用頻度が多いのでコレを購入。一体型はやっぱりイイですね。ガタも無くカチッとした剛性感。早回しもスムーズ。一度使うとクセになります。

対象商品 : 06907565
2019-05-04
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫です!
以前使っていた他メーカーの8mmのT型レンチがよく割れたので、試しにコーケンのT型レンチを使ったのがきっかけで今では8mm~17mmまで全てコーケンのT型レンチを使っています。

対象商品 : 06907644
2019-04-26
用途: ミニバイク整備用
製造業

これまではTハンドルにソケットをつけて使っていましたが、
ソケットの付け替えが面倒なのとつなぎ目のガタが気になるのでTレンチを購入。
ミニバイクのジェネレーターカバーのボルトをはずすのに重宝してます。

対象商品 : 06907538
2017-05-06
用途: ろ過機に送るポンプの修理に使用します。

作りがしっかりしていて手にも馴染むしソケット部分もさすが
コーケンの作りです。

対象商品 : 06907617
2017-11-29
用途: グレーチングの取り外しのため

しっかりした商品です。一度買えば、ずっと使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 06907644
2014-12-09
用途: バイク整備

工具としての完成度が高く値段も安い!お買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする